FABORY B07040.037.0400 Socket Head Cap Screw, 4 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 150PK | CG6XGM 42JD49

FABORY B07040.037.0400 Aljzatfejű csavar, 4 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél, 150 PK

Raktáron
Cikk: CG6XGM Típus: B07040.037.0400Kereszthivatkozás: 42JD49

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Hossz4"
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 4
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8069
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07040.037.0400 Aljzatfejű csavar, 4 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél, 150 PK
€226.60 /csomag