FABORY B07040.037.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 550PK | CG6XFT 42JD31

FABORY B07040.037.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél, 550PK

Raktáron
Cikk: CG6XFT Típus: B07040.037.0050Kereszthivatkozás: 42JD31

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€184.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.5625 "
Fejmagasság0.375 "
fej típusaHengeres
Hossz1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 4
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7672
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07040.037.0050 Aljzatfejű csavar, 1/2 hüvelyk hosszú, 3/8-24 menetméret, ötvözött acél, 550PK
€184.38 /csomag