FABORY B07000.100.1000 Socket Head Cap Screw, 10 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 9PK | CG6WPW 164C97

FABORY B07000.100.1000 Aljzatfejű csavar, 10 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 9PK

Raktáron
Tétel: CG6WPW Típus: B07000.100.1000Kereszthivatkozás: 164C97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz10 "
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3, ASTM A574
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 foktól 550 fokig F
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3842
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.100.1000 Aljzatfejű csavar, 10 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 9PK
€222.29 /csomag