FABORY B07000.100.0425 Socket Head Cap Screw, 4 1/4 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 15PK | CG6WPG 42HZ17

FABORY B07000.100.0425 Aljzatfejű csavar, 4 1/4 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 15PK

Raktáron
Tétel: CG6WPG Típus: B07000.100.0425Kereszthivatkozás: 42HZ17

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€166.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaHengeres
Hossz4 1 / 4
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 1 / 2
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0626
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.100.0425 Aljzatfejű csavar, 4 1/4 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 15PK
€166.54 /csomag