FABORY B07000.087.0300 Socket Head Cap Screw, 3 Inch Length, 7/8-9 Thread Size, Alloy Steel Grade, 25PK | CG6WMY 42HY95

FABORY B07000.087.0300 Aljzatfejű csavar, 3 hüvelyk hosszú, 7/8-9 menetméret, ötvözött acél, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6WMY Típus: B07000.087.0300Kereszthivatkozás: 42HY95

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.3125 "
Fejmagasság0.875 "
fej típusaHengeres
Hossz3"
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.7 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 1 / 4
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5815
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.087.0300 Aljzatfejű csavar, 3 hüvelyk hosszú, 7/8-9 menetméret, ötvözött acél, 25 PK
€161.26 /csomag