FABORY B07000.087.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 7/8-9 Thread Size, Alloy Steel Grade, 30PK | CG6WMW 42HY93

FABORY B07000.087.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 7/8-9 menetméret, ötvözött acél, 30PK

Raktáron
Tétel: CG6WMW Típus: B07000.087.0250Kereszthivatkozás: 42HY93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€154.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.3125 "
Fejmagasság0.875 "
fej típusaHengeres
Hossz2 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.7 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 1 / 4
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.167
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.087.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 7/8-9 menetméret, ötvözött acél, 30PK
€154.41 /csomag