FABORY B07000.075.0350 Socket Head Cap Screw, 3 1/2 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 35PK | CG6WLU 42HY78

FABORY B07000.075.0350 Aljzatfejű csavar, 3 1/2 hüvelyk hosszú, 3/4-10 menetméret, ötvözött acél minőség, 35PK

Raktáron
Tétel: CG6WLU Típus: B07000.075.0350Kereszthivatkozás: 42HY78

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€154.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság0.75 "
fej típusaHengeres
Hossz3 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.41
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.075.0350 Aljzatfejű csavar, 3 1/2 hüvelyk hosszú, 3/4-10 menetméret, ötvözött acél minőség, 35PK
€154.64 /csomag