FABORY B07000.062.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 90PK | CG6WKF 42HY51

FABORY B07000.062.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél, 90PK

Raktáron
Tétel: CG6WKF Típus: B07000.062.0150Kereszthivatkozás: 42HY51

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.9375 "
Fejmagasság0.625 "
fej típusaHengeres
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.055
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.062.0150 Aljzatfejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél, 90PK
€125.28 /csomag