FABORY B07000.050.0900 Aljzatfejű csavar, 9 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, ötvözött acél minőség, 40PK | CG6WJD 164C77

FABORY B07000.050.0900 Aljzatfejű csavar, 9 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, ötvözött acél, 40 PK

Raktáron
Tétel: CG6WJD Típus: B07000.050.0900Kereszthivatkozás: 164C77

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€369.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.75 "
Fejmagasság0.5 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz9"
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Min. Menethossz9 in
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3, ASTM A574
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 foktól 550 fokig F
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1192
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.050.0900 Aljzatfejű csavar, 9 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, ötvözött acél, 40 PK
€369.59 /csomag