FABORY B07000.025.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, ötvözött acél minőség, 500PK | CG6WDD 42HX19

FABORY B07000.025.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, ötvözött acél, 500PK

Raktáron
Cikk: CG6WDD Típus: B07000.025.0250Kereszthivatkozás: 42HX19

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaHengeres
Hossz2 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4248
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.025.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-20 menetméret, ötvözött acél, 500PK
€173.90 /csomag