FABORY B04211.100.0400 Structural Bolt With Nut, 1-8 Thread Size, 15PK | CG6VHQ 166Z41

FABORY B04211.100.0400 Szerkezeti csavar anyával, 1-8 menetméret, 15 PK

Raktáron
Tétel: CG6VHQ Típus: B04211.100.0400Kereszthivatkozás: 166Z41

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€221.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza4
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.1 5 / 8 "
Fejmagasság39 / 64 "
Hossz4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM 563, ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar anyával
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.935
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Nehéz dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04211.100.0400 Szerkezeti csavar anyával, 1-8 menetméret, 15 PK
€221.66 /csomag