FABORY B04211.062.0225 Structural Bolt With Nut, 5/8-11 Thread Size, 60PK | CG6VEZ 166Y80

FABORY B04211.062.0225 Szerkezeti csavar anyával, 5/8-11 menetméret, 60PK

Raktáron
Tétel: CG6VEZ Típus: B04211.062.0225Kereszthivatkozás: 166Y80

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza2 1 / 4
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.1 1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
Hossz2 1 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM 563, ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar anyával
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 4
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.746
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Nehéz dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04211.062.0225 Szerkezeti csavar anyával, 5/8-11 menetméret, 60PK
€178.11 /csomag