FABORY B04210.100.0300 Structural Bolt, 1-8 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 25PK | CG6VCV 167C19

FABORY B04210.100.0300 Szerkezeti csavar, 1-8 menetméret, A325, 1. típus, 25PK

Raktáron
Tétel: CG6VCV Típus: B04210.100.0300Kereszthivatkozás: 167C19

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza3
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.1 5 / 8 "
Fejmagasság39 / 64 "
Hossz3 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1375
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04210.100.0300 Szerkezeti csavar, 1-8 menetméret, A325, 1. típus, 25PK
€122.72 /csomag