FABORY B04210.087.0300 Structural Bolt, 7/8-9 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 35PK | CG6VCA 167A99

FABORY B04210.087.0300 Szerkezeti csavar, 7/8-9 menetméret, A325 Type 1 Grade, 35PK

Raktáron
Tétel: CG6VCA Típus: B04210.087.0300Kereszthivatkozás: 167A99

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€128.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza3
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.1 7 / 16 "
Fejmagasság35 / 64 "
Hossz3 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.403
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04210.087.0300 Szerkezeti csavar, 7/8-9 menetméret, A325 Type 1 Grade, 35PK
€128.32 /csomag