FABORY B04122.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-9 menetméret, 8. osztályú acél, jobb oldali, 110 Pk | CD3KEF 42HN95

FABORY B04122.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-9 menetméret, 8. osztályú acél, jobb, 110 pk

Raktáron
Tétel: CD3KEF Típus: B04122.087.0001Kereszthivatkozás: 42HN95

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Magasság3 / 4 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4068

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04122.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-9 menetméret, 8. osztályú acél, jobb, 110 pk
€205.81 /csomag