FABORY B04114.062.0300 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 75PK | CG6UDC 167L23

FABORY B04114.062.0300 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 75 PK

Raktáron
Tétel: CG6UDC Típus: B04114.062.0300Kereszthivatkozás: 167L23

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€137.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza3
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz3 "
Számított terhelés12,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0449
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04114.062.0300 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 75 PK
€137.48 /csomag