FABORY B04114.025.0150 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 8 Grade, 1000PK | CG6UBA 167F70

FABORY B04114.025.0150 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8 fokozat, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CG6UBA Típus: B04114.025.0150Kereszthivatkozás: 167F70

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4067
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04114.025.0150 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 8 fokozat, 1000 PK
€168.86 /csomag