FABORY B04104.062.1000 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG6TQB 156H30

FABORY B04104.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6TQB Típus: B04104.062.1000Kereszthivatkozás: 156H30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza10
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.9375 "
Hossz10 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2186
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 25 PK
€229.34 /csomag