FABORY B04104.037.0150 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 350PK | CG6TJX 42HL91

FABORY B04104.037.0150 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 8 fokozat, 350 PK

Raktáron
Tétel: CG6TJX Típus: B04104.037.0150Kereszthivatkozás: 42HL91

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz1 1 / 2 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8542
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.037.0150 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 8 fokozat, 350 PK
€174.28 /csomag