FABORY B04100.100.0700 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 8 Grade, 13PK | CG6TEC 157F09

FABORY B04100.100.0700 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 8 fokozat, 13 PK

Raktáron
Tétel: CG6TEC Típus: B04100.100.0700Kereszthivatkozás: 157F09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza7
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.5 "
Hossz7 "
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5242
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.100.0700 Hatlapfejű csavar, 1-8 menetméret, 8 fokozat, 13 PK
€195.29 /csomag