FABORY B04100.087.0650 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 17PK | CG6TCZ 42HK92

FABORY B04100.087.0650 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 17 PK

Raktáron
Cikkszám: CG6TCZ Típus: B04100.087.0650Kereszthivatkozás: 42HK92

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€249.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz6 1 / 2 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7146
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.087.0650 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 17 PK
€249.15 /csomag