FABORY B04100.050.0700 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 55PK | CG6RYL 157D92

FABORY B04100.050.0700 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 55 PK

Raktáron
Cikk: CG6RYL Típus: B04100.050.0700Kereszthivatkozás: 157D92

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza7
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.75 "
Hossz7 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1489
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.050.0700 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 55 PK
€268.85 /csomag