FABORY B04026.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, Grade Dh Grade, 55PK | CG6RRJ 164X79

FABORY B04026.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, Grade Dh Grade, 55PK

Raktáron
Tétel: CG6RRJ Típus: B04026.100.0001Kereszthivatkozás: 164X79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatDH fokozat
Magasság63 / 64 "
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5188
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04026.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, Grade Dh Grade, 55PK
€173.01 /csomag