FABORY B04006.087.0425 Structural Bolt With Nut, 7/8-9 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 20PK | CG6RKE 166Y38

FABORY B04006.087.0425 Szerkezeti csavar anyával, 7/8-9 menetméret, A325 1. típus, A563-C fokozat, 20PK

Raktáron
Cikk: CG6RKE Típus: B04006.087.0425Kereszthivatkozás: 166Y38

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatA325 1. típus, A563-C
Fej Dia.1 7 / 16 "
Fejmagasság35 / 64 "
Hossz4 1 / 4 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM 563, ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar anyával
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.16
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Nehéz dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04006.087.0425 Szerkezeti csavar anyával, 7/8-9 menetméret, A325 1. típus, A563-C fokozat, 20PK
€205.83 /csomag