FABORY B04000.050.0150 Heavy Hex Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307B Grade, 175PK | CG6QZV 178C82

FABORY B04000.050.0150 Nehéz hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, A307B fokozat, 175PK

Raktáron
Tétel: CG6QZV Típus: B04000.050.0150Kereszthivatkozás: 178C82

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége7 / 8 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz1 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3959
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04000.050.0150 Nehéz hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, A307B fokozat, 175PK
€202.53 /csomag