FABORY B01210.075.0600 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 5 Grade, 30PK | CG6QVY 167J80

FABORY B01210.075.0600 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat, 30 PK

Raktáron
Tétel: CG6QVY Típus: B01210.075.0600Kereszthivatkozás: 167J80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza6
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz6 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3662
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01210.075.0600 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, 5 fokozat, 30 PK
€324.28 /csomag