FABORY B01210.050.0350 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 120PK | CG6QUM 167J44

FABORY B01210.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 120 PK

Raktáron
Cikk: CG6QUM Típus: B01210.050.0350Kereszthivatkozás: 167J44

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€399.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz3 1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7847
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01210.050.0350 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 120 PK
€399.46 /csomag