FABORY B01210.037.0175 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 400PK | CG6QTJ 167J13

FABORY B01210.037.0175 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 400 PK

Raktáron
Tétel: CG6QTJ Típus: B01210.037.0175Kereszthivatkozás: 167J13

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€507.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz1 3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0718
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01210.037.0175 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 400 PK
€507.33 /csomag