FABORY B01209.050.0275 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307A Grade, 120PK | CG6QPG 167H41

FABORY B01209.050.0275 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, A307A fokozat, 120PK

Raktáron
Cikk: CG6QPG Típus: B01209.050.0275Kereszthivatkozás: 167H41

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€169.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 3 / 4 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9882
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01209.050.0275 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, A307A fokozat, 120PK
€169.85 /csomag