FABORY B01200.037.0450 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 140PK | CG6QBQ 42HG53

FABORY B01200.037.0450 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 140 PK

Raktáron
Cikk: CG6QBQ Típus: B01200.037.0450Kereszthivatkozás: 42HG53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€187.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz4 1 / 2 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5175
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.037.0450 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 140 PK
€187.19 /csomag