FABORY B01200.037.0300 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 200PK | CG6QBJ 41HH20

FABORY B01200.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 200 PK

Raktáron
Tétel: CG6QBJ Típus: B01200.037.0300Kereszthivatkozás: 41HH20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€145.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz3 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.266
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.037.0300 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 200 PK
€145.05 /csomag