FABORY B01200.031.0350 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 250PK | CG6QAK 42HG34

FABORY B01200.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 5 fokozat, 250 PK

Raktáron
Cikk: CG6QAK Típus: B01200.031.0350Kereszthivatkozás: 42HG34

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz3 1 / 2 "
Min. Menethossz7 / 8 ben
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2264
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.031.0350 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 5 fokozat, 250 PK
€141.74 /csomag