FABORY B01200.025.0200 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 700PK | CG6PZA 41HH07

FABORY B01200.025.0200 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 5 fokozat, 700 PK

Raktáron
Tétel: CG6PZA Típus: B01200.025.0200Kereszthivatkozás: 41HH07

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€222.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz2 "
Min. Menethossz3 / 4 ben
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8613
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.025.0200 Hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, 5 fokozat, 700 PK
€222.64 /csomag