FABORY B01060.050.0100 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Thread Size, 5 Grade, 200PK | CG6PDV 42HD28

FABORY B01060.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-20 menetméret, 5 fokozat, 200 PK

Raktáron
Tétel: CG6PDV Típus: B01060.050.0100Kereszthivatkozás: 42HD28

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz1 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9207
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01060.050.0100 Hatlapfejű csavar, 1/2-20 menetméret, 5 fokozat, 200 PK
€150.16 /csomag