FABORY B01000.087.0300 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 5 Grade, 30PK | CG6NNQ 42HA81

FABORY B01000.087.0300 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat, 30 PK

Raktáron
Cikk: CG6NNQ Típus: B01000.087.0300Kereszthivatkozás: 42HA81

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz3 "
Min. Menethossz2 in
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1372
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01000.087.0300 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat, 30 PK
€133.25 /csomag