EXTRACT-ALL SP-800-DA füstelszívó, kétkarú, fekete | AH6HNJ 35ZW99

EXTRACT-ALL SP-800-DA füstelszívó, kétkarú, fekete

Raktáron
Tétel: AH6HNJ Modell: SP-800-DAKereszthivatkozás: 35ZW99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,628.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfüstelszívó
Légáramlat800
AC erősítők12.4
színekFekete
Vezetékhossz7
Mélység20
Átmérő4
Szűrő hatékonysága97
Szűrés értékelése0.3
befejezPoliuretán por bevonattal
Magasság36
Tömlő Dia.4
Tömlő hossza5
Hz60
MERV14
SzereljeHordozható
Sebességek száma1
Fázis1
Hangszint73
típusKettős kar
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.328
Hajó magassága (cm)147.57
Hajó hossza (cm)146.56
Hajószélesség (cm)102.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLégáramlatAC erősítőkMagasságTömlő Dia.Tömlő hosszaMERVHangszintÁr
EXTRACT-ALL SP-800 füstelszívó, fekete | AH6HNH 35ZW98 SP-800Poliuretán por bevonattal80012.436661473€5,896.48
EXTRACT-ALL SC-1000 Hordozható füstelszívó 1000 cfm | AH6HNK 35ZX01 SC-1000Sült festett10001744.5691174€15,216.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL SP-800-DA füstelszívó, kétkarú, fekete
€6,628.31 /Mértékegység