Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH VB400 Pen vibrációmérő | AA6GJD 13X135

EXTECH VB400 Pen rezgésmérő

Raktáron
Tétel: AA6GJD Modell: VB400Kereszthivatkozás: 13X135
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
€1,246.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételToll rezgésmérő
Pontosság+/- (5% + 2 számjegy)
Akkumulátor típus(4) AA
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Frekvenciatartomány10–1k
Sebesség7.87 hüvelyk / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9027808090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Gyorsulási tartomány (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
    • Csapágy / fogaskerék ellenőrzése (N / A)
    • Különleges jellemzők: Víz- és porálló IP65, cserélhető tesztcsap hegye és mágneses talp

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH VB400 Pen rezgésmérő
€1,246.87 /Mértékegység