EXTECH SL400 Zajdoziméter, LCD kijelző, 30 Db - 130 Db Tartomány | CH6RMR 52ZK78

EXTECH SL400 zajdózismérő, LCD kijelző, 30 Db - 130 Db tartomány

Tétel: CH6RMR Modell: SL400Kereszthivatkozás: 52ZK78
€1,355.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZajmérő
Pontosság+/- 1.4 dB
Akkumulátor típus9V
BeépítettAdatgyűjtő
Kalibrációs tanúsítványNem
grófok999999
dB tartomány30–130 dB
kijelzőLCD
Frekvenciatartomány20 Hz és 8 kHz között
Frekvencia súlyozásaA, C, Z
Üzemi hőm. Hatótávolság41-104 fok. F
Felbontás0.1 dB
Válaszidő1000 ms, 125 ms
típusTípus 2
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SL400 zajdózismérő, LCD kijelző, 30 Db - 130 Db tartomány
€1,355.99 /Mértékegység