Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.100.0090 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átm., 25 PK | CG8FGN 53GH80

FABORY M39080.100.0090 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8FGN Típus: M39080.100.0090Kereszthivatkozás: 53GH80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza90
befejezEgyszerű
Hossz90mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.435 mm
Névleges átmérő10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3766
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.100.0090 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 25 PK
€90.70 /csomag