Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL800-NIST Rezgésmérő/adatgyűjtő Nisttel | AD4RHW 43Y050

EXTECH SDL800-NIST Rezgésmérő/adattároló Nisttel

Raktáron
Tétel: AD4RHW Modell: SDL800-NISTKereszthivatkozás: 43Y050
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
€1,978.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésmérő / adatgyűjtő
Pontosság+ /-5%
Az akkumulátor élettartamának100 óra W Datalogging
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványIgen
Csatlakozás méreteSzabadalmazott
Mélység1.9 "
Digitális kijelzésLCD
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvenciatartomány10Hz a 1kHz
Magasság7.2 "
FelületSD-kártyát használ az adatátvitelhez
Távoli szondaIgen
Mintapont tárolása20 millió leolvasás 2G SD-kártyán
Szükséges szoftverNem
Időközök1-3600 másodperc
Sebesség7.87 hüvelyk / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s
Szélesség2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9027808090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Excel formátum

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFelületÁr
EXTECH SDL800 rezgésmérő elmozdulással | AA6GJC 13X134 SDL800+/- (5% + 2 számjegy)SD kártya és RS-232€1,907.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL800-NIST Rezgésmérő/adattároló Nisttel
€1,978.88 /Mértékegység