Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL800 rezgésmérő elmozdulással | AA6GJC 13X134

EXTECH SDL800 rezgésmérő elmozdulással

Raktáron
Tétel: AA6GJC Típus: SDL800Kereszthivatkozás: 13X134
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
€1,907.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésmérő / adatgyűjtő
Pontosság+/- (5% + 2 számjegy)
Automatikus kikapcsolásLetiltással
Akkumulátor típus(6) AA
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvenciatartomány10–1k
FelületSD kártya és RS-232
Sebesség7.87 hüvelyk / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9015806000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Gyorsulási tartomány (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
    • Csapágy / fogaskerék ellenőrzése (N / A)
    • Különleges tulajdonságok: A nyilvántartó legfeljebb 20 millió olvasatot tárol Excel (R) formátumban egy 2G SD-kártyán, elmozdulásmérés

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFelületÁr
EXTECH SDL800-NIST Rezgésmérő/adatgyűjtő Nisttel | AD4RHW 43Y050 SDL800-NIST+ /-5%SD-kártyát használ az adatátvitelhez€1,978.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL800 rezgésmérő elmozdulással
€1,907.24 /Mértékegység