Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RPM10 fordulatszámmérő, érintésmentes | AD7TGV 4GE84

EXTECH RPM10 fordulatszámmérő, érintésmentes

Raktáron
Tétel: AD7TGV Modell: RPM10Kereszthivatkozás: 4GE84
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
€654.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFordulatszámmérő infravörös hőmérővel
Pontosság+/- 0.05% +1 számjegy
kijelző5 jegyű LCD
MutatóA cél
FényforrásLézer
Memory designTárolja az utolsó, maximális és minimális értékeket
Felbontás0.1 RPM
RPM tartomány10 - 99,999 0.5 (nem elérhető) / 20,000 - XNUMX XNUMX (kapcsolat)
Sebesség0.05-1999.9 M / perc
Sebességek0.2-6560 fpm
Hőmérséklet tartomány-4 foktól 600 F fokig (-20 fok 315 C fokig)
típusKapcsolat és Noncontact
Mûködési távolságLegfeljebb 78 hüvelyk.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9029204080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMemory designRPM tartományÁr
EXTECH RPM10-NIST Tachometer Plus Ir Thermometer Nist | AC2DJZ 2HZC1 RPM10-NIST+ /-0.05%Min / Max / Last10–99,999 0.5 (nem kapcsolatfelvétel), 20,000–XNUMX XNUMX (kapcsolat)€918.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RPM10 fordulatszámmérő, érintésmentes
€654.16 /Mértékegység