Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 00410SD-PWR Keményfém fúrófej Di+ 5/8 Inch | AD6PEG 46U172

POWERS FASTENERS 00410SD-PWR keményfém fúrószár, Di+ 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6PEG Típus: 00410SD-PWRKereszthivatkozás: 46U172

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€106.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej
Szárméret5 / 8 "
Szár típusaSDS
típusKeményfém, DI+

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207502055
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 00410SD-PWR keményfém fúrószár, Di+ 5/8 hüvelyk
€106.04 /Mértékegység