Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RHM15 digitális nedvességmérő beltéri LCD | AH3BCZ 30ZU96

EXTECH RHM15 digitális higrométer beltéri LCD

Raktáron
Tétel: AH3BCZ Modell: RHM15Kereszthivatkozás: 30ZU96
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
€58.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális higrométer
Akkumulátor típusLR44
Case MaterialMűanyag
Fokozat osztások0.1 fok
Mélység5 / 8 "
Kijelző méretei3-13/64" x 2-1/2"
Kijelző típusa1 "-os LCD
Magasság2"
Páratartalom pontossága+ /-5%
Memory designMinimum maximum
FelszerelésFal vagy íróasztal
Relatív páratartalom-tartomány10%-ról 99%
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok
Temp. Hatótávolság14 és 140 fok között
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kapcsolható Celsius: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkkumulátor típusVezetékhosszMélységKijelző típusaMagasságRelatív páratartalom-tartományHőmérséklet PontosságÁr
EXTECH 445814 beltéri digitális nedvességmérő 14–140 F | AC9YZA 3LRV4 4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€113.63
EXTECH 445703 Beltéri nedvességmérő, 14-140 F, LCD kijelző | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€102.69
EXTECH 445815 digitális nedvességmérő riasztó 14–140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€149.00
EXTECH 445713 digitális vízmérő, be/ki, 14-140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€97.59
EXTECH 445715 digitális nedvességmérő távszonda | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€134.66
EXTECH 445715-NIST digitális nedvességmérő 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€259.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RHM15 digitális higrométer beltéri LCD
€58.71 /Mértékegység