Az Extech 445703 beltéri higrométer segíti a lakástulajdonosokat a kényelmes és egészséges beltéri környezet fenntartásában azáltal, hogy biztosítja a páratartalom optimális tartományát, megakadályozva a penészedést, a kényelmetlenséget és a fabútorok károsodását. Ideális irodákba, laboratóriumokba és ipari környezetbe.
Jellemzők:
- Az Extech 445703 beltéri higrométer széles, 10 és 99 százalék közötti páratartalom-tartományt kínál, amely átfogó felügyeleti képességeket biztosít különféle beltéri környezetekhez.
- Háttérvilágítású, 4 számjegyű LCD-képernyővel rendelkezik, amely bőséges, 1 hüvelykes számjegymagassággal rendelkezik a könnyű és tiszta leolvasás érdekében, még gyenge fényviszonyok mellett is.
- Ez a páratartalommérő kettős hőmérsékleti skálát kínál, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kiválasszák a kívánt mértékegységeket a hőmérséklet mérésére.
- Maximum / min funkcióval rendelkezik visszaállítással, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék és áttekintsék a korábbi hőmérsékleti és páratartalmi szélsőségeket a hatékony környezetszabályozás érdekében.
- Ez a nedvességmérő egyetlen AAA elemmel működik, így hordozható és problémamentes áramforrást biztosít.
- Praktikus kiegészítőket tartalmaz, mint például egy állvány és egy fali konzol, amelyek sokoldalú elhelyezést és felhasználást tesznek lehetővé gyárakban, üvegházakban és irodákban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Válthatok Fahrenheit és Celsius között ezzel a páratartalom-mérővel?
V. Igen, kényelmesen válthat a Fahrenheit és a Celsius hőmérsékleti mértékegységek között, lehetővé téve a felhasználók számára a kívánt skála kiválasztását.
K. Mi a páratartalom tartománya ennek az Extech 445703 higrométernek?
V. A páratartalom 10 és 99 százalék között van.
K. Mi a különbség az analóg és a digitális higrométerek között?
V. Az analóg higrométerek tárcsát és tűt használnak, míg a digitálisak a páratartalmat számértékként jelenítik meg. A digitális páratartalommérők pontosabbak és egyszerűbbek az analóg páratartalommérőkkel szemben.
K. Segíthet-e a higrométer megelőzni az allergiákat vagy a légúti problémákat?
V. A megfelelő beltéri páratartalom fenntartása csökkentheti az allergének, például a poratkák és a penész megjelenését.