Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 445814 beltéri digitális nedvességmérő 14–140 F | AC9YZA 3LRV4

EXTECH 445814 Beltéri digitális nedvességmérő 14–140 F

Raktáron
Tétel: AC9YZA Típus: 445814Kereszthivatkozás: 3LRV4
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
€113.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális higrométer
Akkumulátor típus(2) AAA
Mélység4 / 5 "
Harmatpont-tartományIgen
Kijelző típusaLCD
Magasság4 3 / 10 "
Páratartalom pontossága+ /-4%
Memory designMinimum maximum
FelszerelésFal vagy íróasztal
Relatív páratartalom-tartomány10 - 99%
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok
Temp. Hatótávolság14 és 140 fok között
Szélesség3 9 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9025803500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkkumulátor típusVezetékhosszMélységKijelző típusaMagasságRelatív páratartalom-tartományHőmérséklet PontosságÁr
EXTECH 445703 Beltéri nedvességmérő, 14-140 F, LCD kijelző | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€102.69
EXTECH 445815 digitális nedvességmérő riasztó 14–140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€149.00
EXTECH 445713 digitális vízmérő, be/ki, 14-140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€97.59
EXTECH 445715 digitális nedvességmérő távszonda | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€134.66
EXTECH 445715-NIST digitális nedvességmérő 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10 - 99%+/- 1.8 fok€259.17
EXTECH RHM15 digitális nedvességmérő beltéri LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "-os LCD2"10%-ról 99%+/- 1 fok€58.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 445814 Beltéri digitális nedvességmérő 14–140 F
€113.63 /Mértékegység