Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RH390-NIST harmatpontmérő 0–100 relatív páratartalom tartomány | AB2XKT 1PKZ7

EXTECH RH390-NIST harmatpontmérő 0-100 relatív páratartalom tartomány

Raktáron
Tétel: AB2XKT Modell: RH390-NISTKereszthivatkozás: 1PKZ7
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
€681.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHarmatpont mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
Harmatpont-tartomány-22 foktól 199 fokig F
kijelzőKettős LCD
Páratartalom pontossága+ /-2%
Páratartalom felbontás0.1%
Memory designMinimum maximum
Relatív páratartalom-tartomány0 - 100%
VálaszidőKevesebb mint 30 másodperc
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F
Temp. Hatótávolság-22 foktól 199 fokig F
Temp. Felbontás0.1 fok F
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány32 fok és 176 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód9025803500
Származási országCN

Termék részletek:

    • Páratartalom-tartomány (32 foktól 122 fokig F)
    • Különleges jellemzők: Karcsú kivitel gumírozott oldalakkal a jobb tapadásért és egy kézzel történő kezelésért

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RH390-NIST harmatpontmérő 0-100 relatív páratartalom tartomány
€681.29 /Mértékegység