Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 382100 teljesítményelemző/naplózó 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9

EXTECH 382100 Teljesítményelemző/naplózó 9.99mw 1200a

Raktáron
Tétel: AD7CNF Típus: 382100Kereszthivatkozás: 4DKJ9
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
€3,955.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelemző / adatgyűjtő
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs frekvencia45 a 65 Hz
Jelenlegi pontosság+/- 0.5% + 30 számjegy
Jelenlegi csatornák4
AdatnaplózásIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Max. AC erősítők1200A
Max. AC feszültség600V
Max. DC erősítők3000A
Max. VA9.99MVA
Max. Watt9.99MW
Fázis3
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Mintavételezési érték2 perc. 2 óráig.
Tárolás52,428 / 17,476 Olvasmányok
Feszültség pontosság+/- 0.5% + 30 számjegy
Feszültségcsatornák4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.365
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód9030390100
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kit áramkapacitás (1200A)
    • Csúcsrögzítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs frekvenciaFázisÁr
EXTECH PQ3450 teljesítményelemző/adatgyűjtő 30000a-ig | AA6YGP 15E576 PQ345060 Hz-180 a + 180€3,112.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382100 Teljesítményelemző/naplózó 9.99mw 1200a
€3,955.42 /Mértékegység