Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MO290-NISTL vezeték nélküli tű/csap nélküli nedvességmérő készlet | AF2XCH 6YNG8

EXTECH MO290-NISTL vezeték nélküli tű/csap nélküli nedvességmérő készlet

Raktáron
Tétel: AF2XCH Modell: MO290-NISTLKereszthivatkozás: 6YNG8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,392.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli csap / csap nélküli nedvességmérő
Akkumulátor típus9V
Harmatpont-tartomány-22 - 199 F
kijelzőLCD
Kibocsátás0.95 fix
Fókuszpont méret és távolság8:1
páratartalom:0-100% relatív páratartalom
Nedvességtartalom0–99.9% fa (tű), 0–99.9 relatív (tű nélküli)
Fafajok számaN / A
Temp. Hatótávolság-20 - 170 (levegő), -4 - 392 (IR)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9027804560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Infravörös hőmérséklet. Tartomány (-4 - 392)
    • Különleges jellemzők: Korlátozott Nist-tanúsítvány (33%/75% relatív páratartalomra tanúsítva; 77/150 F), 8 az 1-ben méteres Ir hőmérséklet, páratartalom, levegő hőmérséklet, szemcsék per font, harmatpont, gőznyomás, kondenzációs pont

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MO290-NISTL vezeték nélküli tű/csap nélküli nedvességmérő készlet
€1,392.02 /Mértékegység