Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH GRT300 földelés tesztelő 820 Hz 0 - 300vac | AA6GJA 13X132

EXTECH GRT300 földelési teszter 820 Hz 0 - 300 vac

Raktáron
Tétel: AA6GJA Típus: GRT300Kereszthivatkozás: 13X132
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
€1,383.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi tesztelő
PontosságAz olvasás +/- 2% -a +/- 3 számjegy
grófok20,000
kijelzőKétsoros LCD
Működési frekvencia820 Hz
Áramforrás(8) 1.5 V AA elem
Felbontás0.001 - 1 k Ohm
Biztonsági besorolásCAT IV 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.59
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Földelési ellenállási tartomány (0.002/0.02/0.2/2k Ohm)
    • Földmérőoszlopok (4 segédföldelési rúd)
    • Földfeszültség (0–300 VAC)
    • Mérőáram (2mA)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH GRT300 földelési teszter 820 Hz 0 - 300 vac
€1,383.88 /Mértékegység